53-R/HSB/SS PER DWG 24380
TSUBAKI 53-R/HSB/SS PER DWG 24380
Roller Chain; 53R Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/2" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.12" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
N° de pièce #
53-R/HSB/SS PER DWG 24380
Le numéro de pièce BDI
26249182
PRIX
INVENTAIRE: