60H-2 50'
60H-2-R50 ; POR ROLLER CHAIN
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
60H-2-R50
Le numéro de pièce BDI
20885925
PRIX
INVENTAIRE: