81XHD PREMIUM RIV 10'
81XHDRBPREMIUM ; 81XHD RIV X 10FT LG
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 29/32" Roller Diameter; 1.06" Roller Width; 0.315" Plate Thickness; 1.26" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
81XHDRBPREMIUM
Le numéro de pièce BDI
904861
PRIX
79,02 $ / Pied
INVENTAIRE: