A2060-1-OL
A2060OL ; A2060 DECALE LIAISON
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
A2060OL
Le numéro de pièce BDI
903663
PRIX
15,77 $ / Chaque
INVENTAIRE: