C2052 RIV 1LA1 10'
TSUBAKI C2052 RIV 1LA1 10'
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
C2052A11LRB
Le numéro de pièce BDI
22378928
PRIX
647,00 $ / Caisson
INVENTAIRE: