C2100H-2-CL
TSUBAKI C2100H-2-CL
Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
C2100H-2CL
Le numéro de pièce BDI
903726
PRIX
52,79 $ / Chaque
INVENTAIRE: