C2160H-1-CL
C2160HCLCP ; C2160H LIAISON CONNEXION COT TYPE
Chain Link; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
C2160HCL
Le numéro de pièce BDI
903748
PRIX
80,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: