C2160H R/L
TSUBAKI C2160H R/L
Chain Link; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Straight; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
C2160HRL
Le numéro de pièce BDI
22380760
PRIX
12,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: