C2160H RIV 10'
C2160HRB ; C2160H RIV
Roller Chain; C2160 Chain Size; Riveted; 4" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.87" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
C2160HRB
Le numéro de pièce BDI
903750
PRIX
200,78 $ / Pied
INVENTAIRE: