CA620-1-OL
CA620OL ; CA620 DECALE LIAISON
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
N° de pièce #
CA620OL
Le numéro de pièce BDI
904830
PRIX
37,65 $ / Chaque
INVENTAIRE: