MR32-1-CL
MR32CL ; MR32 CONN LINK
Chain Link; MR32 Chain Size; Cottered; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
N° de pièce #
MR32CL
Le numéro de pièce BDI
904832
PRIX
7,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: