MR32-1-OL
MR32OL ; MR32 OFFSET LINK
Chain Link; MR32 Chain Size; Cottered; 1.15" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.45" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 1/2" Plate Height; Curved; 0.175" Pin Diameter
N° de pièce #
MR32OL
Le numéro de pièce BDI
904833
PRIX
17,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: