RS16B-3-1-CL
TSUBAKI RS16B-3-1-CL
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS16B-3-1-CL
Le numéro de pièce BDI
20071064
PRIX
INVENTAIRE: