RS16B-3-CL
RS16B-3CL ; RS16B-3 CONN LINK
Chain Link; 16B-3 Chain Size; Spring Clip; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS16B-3CL
Le numéro de pièce BDI
1405829
PRIX
26,75 $ / Chaque
INVENTAIRE: