RS16B-3 RIV
RS16B-3RB ; RS16B-3 RIV
Roller Chain; 16B-3 Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS16B-3RB
Le numéro de pièce BDI
17166677
PRIX
141,40 $ / Pied
INVENTAIRE: