RS40B-1-CL
TSUBAKI RS40B-1-CL
Chain Link; 40B Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.509MM Plate Thickness; 52.908MM Plate Height; Curved; 22.885MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS40BCL
Le numéro de pièce BDI
1405840
PRIX
104,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: