RS40B-2-OL
TSUBAKI RS40B-2-OL
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Cottered; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 38.1MM Roller Width; 8.5MM Plate Thickness; 52.9MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
N° de pièce #
RS40B-2OL
Le numéro de pièce BDI
904821
PRIX
478,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: