RS50-1-CL-CP
50CLCP ; 50 MAILLON CONN COT TYPE
Chain Link; 50 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
50CLCP
Le numéro de pièce BDI
903435
PRIX
3,67 $ / Chaque
INVENTAIRE: