RS80-4-OL
80-4OL ; 80-4 OFFSET LIAISON
Chain Link; 80-4 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
80-4OL
Le numéro de pièce BDI
903856
PRIX
88,63 $ / Chaque
INVENTAIRE: