08B-2 RIV 10FT
08B-2 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.7MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
08B2X10FT
Le numéro de pièce BDI
19303903
PRIX
44,04 $ / Pied
INVENTAIRE: