160 COT 10'
160 COT 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
N° de pièce #
160A1CX10FT
Le numéro de pièce BDI
17281350
PRIX
146,58 $ / Pied
INVENTAIRE: