SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1008-19

1008 24MM

1008 24MM ; FERMETURE CONIQUE BAGUES MET TAILLES

24MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style

N° de pièce #

78580024

Le numéro de pièce BDI

1089787

PRIX
36,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.07
UNSPSC
31171605
EAN
0072053462661
Série de bague
1008
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
1008 24MM
Numéro interne fabricant
7858-0024
Poids / LB
0.16
Description longue
24MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Longueur à travers l'alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre externe
1,386 Pouces | 35,204 Millimètres
Alésage
0,945 Pouces | 24 Millimètres