SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1108 17MM

1108 17MM

GATES 1108 17MM

Bushing, Shaft; 17MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1108 17MM

Le numéro de pièce BDI

21531848

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171605
Série de bague
1108
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
M02194
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Description longue
Bushing, Shaft; 17MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Yes Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
1,511 Pouces | 38,379 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres