SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

1610 28MM

1108 19MM

1108 19MM TAPERED BUSHING ; 19MM BORE 38.379MM OD 22.225MM LTB

Shaft Bushing; 19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1108 19MM

Le numéro de pièce BDI

614628

PRIX
26,04 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
6
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.173
UNSPSC
31171605
EAN
0697950210094
Série de bague
1108
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
1108 19MM
Poids / LB
0.38
Description longue
Shaft Bushing; 19MM Bore; 38.379MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
1,511 Pouces | 38,379 Millimètres
Alésage
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres