SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3020/30

1210 19MM

1210 19MM TAPERED BUSHING ; 1210 SERIES 19MM BORE

Shaft Bushing; 19MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

1210 19MM

Le numéro de pièce BDI

615255

PRIX
27,81 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
7
CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.259
UNSPSC
31171605
EAN
0697950210193
Série de bague
1210
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
1210 19MM
Poids / LB
0.57
Description longue
Shaft Bushing; 19MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; 1210 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Alésage
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Diamètre externe
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres