SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

4030 X 3-1/8-KW

4030 X 3-1/8-KW

4030 X 3-1/8-KW TL BUSHING

3-1/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

119752

Le numéro de pièce BDI

255725

PRIX
405,56 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.806
UNSPSC
31171605
EAN
0782476460594
Série de bague
4030
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
4030 X 3-1/8 KW
Numéro interne fabricant
119752
Poids / LB
16.5
Description longue
3-1/8" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Alésage
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres