SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5040 X 3-9/16-KW

4535 X 3-9/16-KW

4535 X 3-9/16-KW TL BUSHING

3-9/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

114791

Le numéro de pièce BDI

255864

PRIX
486,67 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
9.571
UNSPSC
31171605
EAN
0782475322374
Série de bague
4535
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
4535 X 3-9/16 KW
Numéro interne fabricant
114791
Poids / LB
21.1
Description longue
3-9/16" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 4535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alésage
3,563 Pouces | 90,5 Millimètres
Diamètre externe
6,375 Pouces | 161,925 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres