SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QTMX15MM

EL 1 1/8

EL 1 1/8 SHAFT BUSHING

1-1/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

N° de pièce #

EL118

Le numéro de pièce BDI

997062

PRIX
138,69 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.721
UNSPSC
31171605
EAN
0698672089081
Série de bague
EL
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
EL118
Numéro interne fabricant
EL118
Poids / LB
3.8
Description longue
1-1/8" Bore; 3.834" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; EL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Diamètre externe
3,834 Pouces | 97,384 Millimètres
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres