SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

H17MM-STL

H17MM-STL

H17MM-STL ; ACIER 17MM H METRIQUE BAGUE

17MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

H17MM-STL

Le numéro de pièce BDI

656155

PRIX
11,92 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.409
UNSPSC
31171605
EAN
0806372101747
Série de bague
H
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Steel
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
H17MM-STL
Poids / LB
0.9
Description longue
17MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres