SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QTMX15MM

N 5 3/4

N 5 3/4 QD BUSHING ; NON-RETURNABLE 5 3/4IN ALESAGE

5-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

N° de pièce #

1075878

Le numéro de pièce BDI

331980

PRIX
2 037,88 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.236
UNSPSC
31171605
EAN
0662289411870
Série de bague
N
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
N 5 3/4
Numéro interne fabricant
1075878
Poids / LB
42.37
Description longue
5-3/4" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alésage
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,125 Pouces | 206,375 Millimètres
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres