SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

N 4 5/8

N-STL 4 11/16

N-STL 4 11/16 QD BUSHING ; STEEL 4 11/16" BORE

Shaft Bushing; 4-11/16" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

N-STL 4 11/16

Le numéro de pièce BDI

609892

PRIX
1 797,48 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
29.419
UNSPSC
31171605
EAN
0697950062846
Série de bague
N
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID | Steel
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
N-STL 4 11/16
Poids / LB
64.8
Description longue
Shaft Bushing; 4-11/16" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
7 Pouces | 177,8 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
8,125 Pouces | 206,375 Millimètres
Alésage
4,688 Pouces | 119,075 Millimètres