SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P-5 ; 1/4

P 6 15/16

P 6 15/16 QD BUSHING ; 6.938" BORE P QD

Shaft Bushing; 6-15/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

P 6 15/16

Le numéro de pièce BDI

609864

PRIX
1 633,92 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
32.234
UNSPSC
31171605
EAN
0697950753171
Série de bague
P
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
P 6 15/16
Poids / LB
71
Description longue
Shaft Bushing; 6-15/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
8,25 Pouces | 209,55 Millimètres
Alésage
6,938 Pouces | 176,225 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
9,375 Pouces | 238,125 Millimètres