SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

R1  3 1/8

R1 3 1/8

R1 3 1/8 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 3-1/8" BORE 4" OD 2.88" LTB

3-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

N° de pièce #

1070382

Le numéro de pièce BDI

326640

PRIX
262,69 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.506
UNSPSC
31171605
EAN
0662289260706
Série de bague
R1
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
R1 3 1/8
Numéro interne fabricant
1070382
Poids / LB
5.55
Description longue
3-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Longueur à travers l'alésage
2,88 Pouces | 73,152 Millimètres
Alésage
3,125 Pouces | 79,375 Millimètres
Diamètre externe
4 Pouces | 101,6 Millimètres