SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SDS2

SDS2

SDS2 ; POR 2TB/3TB POULIE

2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SDS2

Le numéro de pièce BDI

17113717

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.55
UNSPSC
31171605
EAN
0746041048723
Série de bague
SDS
Clavette Oui/Non
No
Style de bague
QD
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
SDS2
Poids / LB
1.2
Description longue
2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,187 Pouces | 55,55 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres