SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

E1.1/8

SK-15/16

SK-15/16 ; POR QD BAGUES

15/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing

N° de pièce #

SK-15/16

Le numéro de pièce BDI

17113829

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
AMMEGA
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.907
UNSPSC
31171605
EAN
0746041049812
Série de bague
SK
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
QD
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
SK-15/16
Poids / LB
2
Description longue
15/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Diamètre externe
2,812 Pouces | 71,425 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,938 Pouces | 49,225 Millimètres
Alésage
0,938 Pouces | 23,825 Millimètres