SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SS 1210 1

TL2012 20MM

TL2012 20MM SHAFT BUSHING

20MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

TL201220MM

Le numéro de pièce BDI

982014

PRIX
39,96 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.726
UNSPSC
31171605
EAN
0698672064750
Série de bague
2012
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
TL201220MM
Numéro interne fabricant
TL201220MM
Poids / LB
1.6
Description longue
20MM Bore; 69.85MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; 2012 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Alésage
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres