SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5050-80

TL4030 3-9/16

TL4030 3-9/16 SHAFT BUSHING

3-9/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

N° de pièce #

TL40303916

Le numéro de pièce BDI

987984

PRIX
299,69 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.934
UNSPSC
31171605
EAN
0698672082235
Série de bague
4030
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Taper Lock
Autres caractéristiques
Keyway on ID
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
TL40303916
Numéro interne fabricant
TL40303916
Poids / LB
13.4
Description longue
3-9/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 4030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Diamètre externe
5,75 Pouces | 146,05 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Alésage
3,563 Pouces | 90,5 Millimètres