SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

U0 4 3/4

U0 4 3/4

U0 4 3/4 TAPERED BUSHING ; 4 3/4" BORE MST SERIES

Shaft Bushing; 4-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

N° de pièce #

U0 4 3/4

Le numéro de pièce BDI

612445

PRIX
711,98 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
MARTIN SPROCKET & GEAR
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
7.574
UNSPSC
31171605
EAN
0697950817750
Série de bague
U0
Clavette Oui/Non
Yes
Style de bague
Split Taper
Autres caractéristiques
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Bushing
Groupe produit - BDI
5401
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Bushing
Chaîne de mots-clés
Shaft
Numéro article fabricant
U0 4 3/4
Poids / LB
27
Description longue
Shaft Bushing; 4-3/4" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Diamètre externe
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,938 Pouces | 125,425 Millimètres
Alésage
4,75 Pouces | 120,65 Millimètres