SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

700A-2 TL 1-15/16 FB

500A-2 TL 1-1/4 FB

500A-2 TL 1-1/4 FB LIMITEUR DE COUPLE ; NON-RETURNABLE

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 65

N° de pièce #

466204

Le numéro de pièce BDI

345889

PRIX
688,80 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.948
UNSPSC
26111912
EAN
0662288479079
Nom produit
Torque Limiter
Profil d'alésage
Straight | Finished
Couple
Static Torque 65 to 310Lb-ft
Type produit
Friction Facing
Utilisé avec
Sprocket | Sheave | Gear
Série produit
TL
Type de réinitialisation
Automatic
Nombre de ressorts
2
Nombre de disques de frottement
0
Engagement
Automatic
Réglage manuel
Adjusting Nut
Application
Material Handling | Agricultural
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Easy Set Adjustment | Three Bolt Adjustment
Catégorie - BDI
Torque Limiter
Groupe produit - BDI
590
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
500A-2 TL 1-1/4 FB
Poids / LB
6.5
Description longue
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 65
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres