SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TU0425R-20

TU0425R-20

TU0425R-20 ; TUBAGE POLYURETHANE

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

N° de pièce #

TU0425R-20

Le numéro de pièce BDI

17955866

PRIX
15,16 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
3
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
SMC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.183
UNSPSC
40183008
Nom produit
Tubing
Nombre de tuyaux
Single
Matériau
Polyurethane
Couleur
Red
Température de fonctionnement
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Pression de fonctionnement
115 PSI | 8 Bar
Usage typique
General Purpose | Industrial
Prix unitaire
ROLL
Conditionnement
20M
Ordre par multiples de
ROLL
Quantité de commande minimal
1 ROLL OF 20 METER
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Catégorie - BDI
Tubing
Groupe produit - BDI
F02192
Code de tarif harmonisé
3917.29.00.90
Nom
Tubing
Poids / LB
0.40159
Description longue
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diamètre externe
0,157 Pouces | 4 Millimètres
Diamètre interne
0,098 Pouces | 2,5 Millimètres