SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AK17X5/8

AK17X5/8

AK17X5/8 ; POULIE FONTE FINITION ALESAGE

5/8" Bore; 1 Groove; 1-3/4" OD; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.16" Pitch Minimum; 1-1/2" Pitch Maximum; Keyway

N° de pièce #

AK17X5/8

Le numéro de pièce BDI

18251963

PRIX
10,33 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
RINGBALL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.09
UNSPSC
26111806
EAN
0623647477136
Nombre de rainures
1
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague
No Bushing
Série de courroie
3L | 4L | A
Clavette Oui/Non
Yes
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Solid Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Groupe produit - BDI
M02350
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.40
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Transmission
URL fabricant
Poids / LB
0.2
Description longue
5/8" Bore; 1 Groove; 1-3/4" OD; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.16" Pitch Minimum; 1-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Diamètre externe
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Diamètre de pas maximum
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de courroie maximale
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas minimum
1,16 Pouces | 29,464 Millimètres
Largeur de courroie minimale
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres