SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,205 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsCatégoriesUnités montées et dispositifs d'insertionArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
INS-S2-215R ROULEMENT INSERT
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-19/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-9/32" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
816,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TIMKEN
RA115RR + COL INSERT BRG ; 1-15/16" BORE NARROW IR 0.866" OR WID
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Narrow Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-23/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

DODGE
H4S-522-USAF BOITIER FENDU FONTE
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
981,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SEALMASTER
SFC-39T FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT ; 2-7/16" BORE 5.9" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 5.9" Bolt Circle Diameter; 4.2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
623,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SEALMASTER
RCI 215C INSERT BEARING ; 2-15/16" BORE 5.376" OD ROLLER
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 538,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ