SEALMASTER
SFC-31T FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
480,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
SEALMASTER
MSF-36T FLANGE BLOCK BEARING UNIT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/4" Bore; 8" Bolt Circle Diameter; 5-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P2B-SD-112 ROULEMENT SPECIAL USAGE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 7-9/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
YAR 206-103-2F INSERT BALL BRG ; BALL BEARING 62MM OD
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SY 3/4 TF PILLOW BLOCK BALL BEARING ; NON-RETURNABLE 19.05MMID
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-15/32" Minimum Bolt Spacing; 4-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI