SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
50,839 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsCatégoriesCategoriesClassscelléOpen
NSK
7210CTRDULP3 ; POR ROULEMENT A BILLES
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 466,68 $ / Paire
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
MRC.8311BB ANG CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4 190,17 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
6315/C3VL0241 ISOLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 75MMX160MMX37MM OPEN
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 432,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NTN
6214 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 70MM ID 125MM OD 24MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

KOYO
B 3612 ; NRB DRAWN CUP FULL COMPLEMENT
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-1/4" Bore; 2-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ