SKF
3221 AWM DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 65.1MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 24 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5 044,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3212BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 60MM BOREX110MM ODX36.5MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
245,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
5310 2RS ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
7305BWG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
102,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3304BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,98 $ / Chaque
DISPONIBLE