SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
357,515 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsCatégoriesCategoriesClass
NTN
UC210-115D1 INSERT BEARING ; 1.9375"ID 3.5433"OD 2.0315"W SET SCREW
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 2.032" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
74,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

DODGE
P2B-SCEZ-025M-PCR PILLOW BLOCK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 100.8MM Minimum Bolt Spacing; 106.8MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
7210CTRDULP3 ; POR ROULEMENT A BILLES
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 466,68 $ / Paire
DISPONIBLE
4

QTÉ

RHP BEARING
SF1.3/8DEC FLANGE MOUNTED UNIT ; 4-BOLT 1.9375" BORE CAST IRON ECCENTRIC
Flange Block Bearing; 1-3/8" Bore; 4 Bolt; Eccentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; Standard Duty
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
143,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
TPHU-140X12-TUFR BEARING TAKE-UP FRAME
Take Up Frame; Top Angle Heavy Duty Universal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 706,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ