SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
357,515 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsCatégoriesCategoriesClass
NSK
UC209-111D1 INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1-11/16" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
89,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NTN
6214 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 70MM ID 125MM OD 24MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

RHP BEARING
MFC2 FLANGED CARTRIDGE MOUNTED UNIT
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NTN
29586 TAPERED RLR BRG CONE ; 2.5"X1"
Bearing Cone; 29586 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
138,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ