SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
337 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
MP-31C PILLOW BLOCK BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 2-1/2" BASE-CTR HGT 2 HOLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
486,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

TIMKEN
JL69310-2 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CUVETTE
Bearing Cup; JL69310 Basic Number; Standard Precision; 63MM Outside Diameter; 13.5MM Width; Single Row of Roller
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MCGILL
CCF 5/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 5/8" RLR DIA 7/16" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

TIMKEN
G1107KRRB + COL INSERT BEARING ; 1-7/16" BORE IR WID 2.835" OD
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-1/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
P2B-IP-211LE PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 257,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ