SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
7,899 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
6311C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX29MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

DODGE
INS-S2-215R ROULEMENT INSERT
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-19/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-9/32" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
816,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NTN
6208LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 40MM ID 80MM OD 18MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

ISOSTATIC
AA-1049 ; POWDERED METAL SLEEVE
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ