SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
532 articles ont été trouvés
CatégoriesRoulementsArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
TREL 10 TIGE EXTREMITE BEARING ; 5/8" BORE 9/16" HOUSING WD MALE
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Male; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NTN
AELS204-012N INSERT BALL BEARING ; 0.75IN ID X 1.8504IN OD X 0.8465IN WD
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; No Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ

NTN
AS205-100 INSERT BALL BEARING ; STANDARD CLASS INSERTS
Insert Bearing; 1" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

SEALMASTER
ER-31T INSERT BEARING ; 1-15/16"X1-1/8"
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/8" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-3/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
239,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
6004ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX42MM ODX12MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,89 $ / Chaque
DISPONIBLE
35

QTÉ